Håndkleark Multifold TORK 471146
- 2-lags papir av 100% nyfiber
- Miljømerket med EU Ecolablel og FSC®.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Materiale | Antall lag | Bredde | Lengde | Antall ark | Arkbredde | Arklengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800427990 20
|
Tork papirark Multifold 190 ark 471146
|
Farge
Hvit
|
Materiale
Cellulose
|
Antall lag
2 STK
|
Bredde
213 mm
|
Lengde
234 mm
|
Antall ark
190 STK
|
Arkbredde
21.3 cm
|
Arklengde
23.4 cm
|
Produktvekt (per element)
398.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899800355990 1
|
Dispenser Tork xpress multifold 552000
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)