Papirrull Mini senterrull
- 1-lags papir
- Ø 14cm x H 21,5cm
- 120m per rull
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Antall lag | Rullengde | Beleggvekt per m² | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Rullbredde | Rulldiameter | Stempling | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800359990 11
|
Papirrull Mini senterrull 1l hvit 66309
|
Materiale
Cellulose
|
Farge
Hvit
|
Antall lag
1 STK
|
Rullengde
120 m
|
Beleggvekt per m²
22.5 g
|
Bredde
215 mm
|
Lengde
140 mm
|
Produktvekt (per element)
580.500 g
|
Rullbredde
215 mm
|
Rulldiameter
140 mm
|
Stempling
Nei
|
Forp/Min.best.
11
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899800353990 1
|
Dispenser Senterrull Midi 559000
|
Forp/Min.best.
1
|