Bilsvamp med såpe, 200-pk.
- Engangssvamper tilsatt såpe
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Lengde | Bredde | Høyde | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899910005990 200
|
Bilsvamp engangs m/såpe 200stk
|
Materiale
Skummateriale
|
Lengde
17 cm
|
Bredde
8.5 cm
|
Høyde
3 cm
|
Produktvekt (per element)
97.200 g
|
Lengde x bredde x høyde
17 x 8,5 x 3 cm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|