Clay vaskeprodukter
- Erstatter leireprodukter og insektsvamper
- Clay produktene kombinerer egenskapene i leireprodukter,svamper hansker og kluter
- Rask og effektiv rengjøring av overflater
- Fjerne siste rest av asfaltprikker fra bilens lakk
- Perfekt rengjøring før skylling og polering
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Bredde | Harmonisert systemkode | Lengde | Produktvekt (per element) | Støtteskivediameter | Tykkelse | Diameter | Materiale | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0585300210961 1
|
Clay hanske
|
Farge
|
Bredde
140 mm
|
Harmonisert systemkode
680530000000
|
Lengde
210 mm
|
Produktvekt (per element)
130.000 g
|
Støtteskivediameter
|
Tykkelse
|
Diameter
|
Materiale
|
Lengde x bredde
210 x 140 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0585300320961 1
|
Clay klut
|
Farge
|
Bredde
300 mm
|
Harmonisert systemkode
680530000000
|
Lengde
320 mm
|
Produktvekt (per element)
94.900 g
|
Støtteskivediameter
|
Tykkelse
|
Diameter
|
Materiale
|
Lengde x bredde
320 x 300 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0585300150961 1
|
Clay Pad 150mm
|
Farge
|
Bredde
|
Harmonisert systemkode
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
105.000 g
|
Støtteskivediameter
150 mm
|
Tykkelse
1.3 mm
|
Diameter
150 mm
|
Materiale
Gummipartikler
|
Lengde x bredde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0585300110961 1
|
Clay svamp
|
Farge
|
Bredde
70 mm
|
Harmonisert systemkode
680530000000
|
Lengde
110 mm
|
Produktvekt (per element)
35.200 g
|
Støtteskivediameter
0 mm
|
Tykkelse
40 mm
|
Diameter
|
Materiale
|
Lengde x bredde
110 x 70 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Ved rengjøring med Clay seriens produkter må overflaten være fuktig.
- På fuktig overflate glir Clay produktene godt på overflaten
- Vi anbefaler vann eller sterkt fortynnet VM rens som fra en pumpeflaske for fukting av overflaten i vaskeprosessen