Gummimattefornyer
- Rense- og pleiemiddel for elastisk gummi og plastdeler
- Anti-slip effekt
- Silikonfri
- Innhold: 10 liter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Tetthet | Vekt av innhold | pH-verdi | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893027010038 1
|
Gummimattefornyer 10 liter
|
Innhold
10 l
|
Lukt
Karakteristisk
|
Kjemisk base
Alkohol med tilsetningsstoffer
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Frostfritt lagringssted
|
Harmonisert systemkode
34022090000
|
Min. flammepunkt
60 °C
|
Produktvekt (per element)
11243.000 g
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Vekt av innhold
10000 g
|
pH-verdi
9,0
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / frostfritt lagringssted
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)