Skaft til vaskebørster, 110-165 cm
- Med teleskop
- Skaft i glassfiber, dia 32mm, ergonomisk riktig
- Termisk isolerende, unngår kalde fingre
- Eurokobling (Gardena)
- "Tyske gjenger" lik Vikan
- Hull for oppheng
- Dryppkant hindrer vann på fingrene
- Anbefalt vanntrykk 4 bar, maks 6 bar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Maks. lengde | Min. lengde | Diameter | Produktvekt (per element) | Min./maks. lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891350155961 1
|
Skaft teleskop for vann 110-165cm
|
Materiale
Aluminium-plast
|
Maks. lengde
1.65 m
|
Min. lengde
1.10 m
|
Diameter
32 mm
|
Produktvekt (per element)
700.000 g
|
Min./maks. lengde
1,10-1,65 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|