Skaft til vaskebørster, 175-290 cm
- Med teleskop
- Skaft i glassfiber,dia 32mm,ergonomisk riktig
- Termisk isolerende,unngår kalde fingre
- Eurokobling(Gardena)
- "Tyske gjenger"lik Vikan
- Hull for oppheng
- Dryppkant hindrer vann på fingrene
- Anbefalt vanntrykk 4 bar,maks 6 bar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Maks. lengde | Min. lengde | Diameter | Produktvekt (per element) | Min./maks. lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891350156961 1
|
Skaft teleskop for vann 175-290cm
|
Materiale
Aluminium-plast
|
Maks. lengde
2.90 m
|
Min. lengde
1.75 m
|
Diameter
32 mm
|
Produktvekt (per element)
1000.000 g
|
Min./maks. lengde
1,75-2,90 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|