Vaskebørste kort
- TPE gummi
- Spaltede polyestertråder gir effektiv rengjøring
- Beskyttende gummikant
- Tåler varme og kjemikalier
- Ergonomisk skaft,godt grep
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Materiale | Lengde | Bredde | Maks. temperaturområde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891350151961 1
|
Vaskebørste kort 265x78mm
|
Farge
|
Materiale
Polyester - PES
|
Lengde
256 mm
|
Bredde
7.8 cm
|
Maks. temperaturområde
100 °C
|
Produktvekt (per element)
236.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|