Vaskebørste med vannrør
- TPE gummi
- Spaltede polyestertråder gir effektiv rengjøring
- Beskyttende gummikant
- Tåler varme og kjemikalier
- Vaskebørste med vannrør,gir jevn vannfordeling gjennom alle trådene
- Vannet presse ut gjennom trådene og rengjør derfor trådene effektivt
- Brukes sammen med fast- eller teleskopskaft
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til børstehår | Farge | Lengde | Bredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891350153961 1
|
Vaskebørste med vannrør 360X88mm
|
Materiale til børstehår
Nylon
|
Farge
|
Lengde
360 mm
|
Bredde
80 mm
|
Produktvekt (per element)
450.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891350210061 1
|
Aluhåndtak 1500mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
08931183 086 1
|
WM-rens kanne 20 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893476 086 6
|
Felgrens flaske 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
089347605 038 1
|
Felgrens kanne 5 liter
|
Forp/Min.best.
1
|