Ansatsnippel ORFS/BSP utvendig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengediameter | Gjengetype | Gjengediameter 2 | Gjengetype 2 | Nøkkelbredde | O-ringdiameter | O-ringtykkelse | Produktvekt (per element) | O-ringdiameter x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5974830904990 1
|
Ansatsnippel orfs-bsp.9/16 x 1/4
|
Gjengediameter
9/16 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Gjengediameter 2
1/4 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
O-ringdiameter
7.66 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
7,66 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974831106990 1
|
Ansatsnippel orfs-bsp.11/16 x 3/8
|
Gjengediameter
11/16 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Gjengediameter 2
3/8 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
O-ringdiameter
9.25 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
9,25 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974831308990 1
|
Ansatsnippel orfs-bsp.13/16 x 1/2
|
Gjengediameter
13/16 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Gjengediameter 2
1/2 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
O-ringdiameter
12.42 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
12,42 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974831608990 1
|
Ansatsnippel orfs-bsp.1 x 1/2
|
Gjengediameter
1 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Gjengediameter 2
1/2 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
O-ringdiameter
15.60 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
104.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
15,60 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974831912990 1
|
Ansatsnippel orfs-bsp.1 3/16 x 3/4
|
Gjengediameter
1-3/16 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Gjengediameter 2
3/4 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 32 mm
|
O-ringdiameter
18.77 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
18,77 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974832316990 1
|
Ansatsnippel orfs-bsp.1 7/16 x 1
|
Gjengediameter
1-7/16 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Gjengediameter 2
1 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 41 mm
|
O-ringdiameter
23.52 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
23,52 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974830906990 1
|
Ansatsnippel orfs-bsp.9/16 x 3/8
|
Gjengediameter
9/16 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Gjengediameter 2
3/8 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
O-ringdiameter
7.66 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
54.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
7,66 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974831108990 1
|
Ansatsnippel orfs-bsp.11/16 x 1/2
|
Gjengediameter
11/16 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Gjengediameter 2
1/2 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
O-ringdiameter
9.25 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
82.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
9,25 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974831104990 1
|
Ansatsnippel orfs-bsp.11/16 x 1/4
|
Gjengediameter
11/16 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Gjengediameter 2
1/4 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
O-ringdiameter
9.25 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
44.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
9,25 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974831306990 1
|
Ansatsnippel orfs-bsp.13/16 x 3/8
|
Gjengediameter
13/16 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Gjengediameter 2
3/8 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
O-ringdiameter
12.42 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
64.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
12,42 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|