Ansatsnippel Orfs T-stykke stillbar med svivelmutter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengediameter | Gjengetype | Gjengediameter 2 | Gjengetype 2 | Materiale | Nøkkelbredde | O-ringdiameter | O-ringtykkelse | Produktvekt (per element) | O-ringdiameter x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5974930959990 1
|
Ansats orfs T mut-utv-utv.9/16
|
Gjengediameter
9/16 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Gjengediameter 2
9/16 in
|
Gjengetype 2
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mmNøkkelstørrelse 19 mm
|
O-ringdiameter
7.66 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
73.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
7,66 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974931161990 1
|
Ansats orfs T mut-utv-utv.11/16
|
Gjengediameter
11/16 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Gjengediameter 2
11/16 in
|
Gjengetype 2
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mmNøkkelstørrelse 22 mm
|
O-ringdiameter
9.25 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
135.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
9,25 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974931363990 1
|
Ansats orfs T mut-utv-utv.13/16
|
Gjengediameter
13/16 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Gjengediameter 2
13/16 in
|
Gjengetype 2
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mmNøkkelstørrelse 24 mm
|
O-ringdiameter
12.42 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
178.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
12,42 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974931666990 1
|
Ansats orfs T mut-utv-utv.1
|
Gjengediameter
1 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Gjengediameter 2
1 in
|
Gjengetype 2
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mmNøkkelstørrelse 30 mm
|
O-ringdiameter
15.60 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
320.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
15,60 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974931969990 1
|
Ansats orfs T mut-utv-utv.1 3/16
|
Gjengediameter
1-3/16 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Gjengediameter 2
1-3/16 in
|
Gjengetype 2
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mmNøkkelstørrelse 36 mm
|
O-ringdiameter
18.77 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
475.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
18,77 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|