Ansatsnippel skottgjennomgang orfs utv./utv.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengediameter | Gjengetype | Gjengediameter 2 | Gjengetype 2 | Materiale | Nøkkelbredde | O-ringdiameter | O-ringtykkelse | Produktvekt (per element) | O-ringdiameter x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5974910909990 1
|
Skottgjennomgang orfs-orfs.9/16
|
Gjengediameter
9/16 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Gjengediameter 2
9/16 in
|
Gjengetype 2
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
O-ringdiameter
7.66 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
7,66 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974911111990 1
|
Skottgjennomgang orfs-orfs.11/16
|
Gjengediameter
11/16 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Gjengediameter 2
11/16 in
|
Gjengetype 2
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
O-ringdiameter
9.25 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
119.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
9,25 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974911313990 1
|
Skottgjennomgang orfs-orfs.13/16
|
Gjengediameter
13/16 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Gjengediameter 2
13/16 in
|
Gjengetype 2
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
O-ringdiameter
12.42 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
168.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
12,42 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974911616990 1
|
Skottgjennomgang orfs-orfs.1
|
Gjengediameter
1 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Gjengediameter 2
1 in
|
Gjengetype 2
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
O-ringdiameter
15.60 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
275.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
15,60 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|