WEO ansatsnippler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Gjengetype | Antall gjenger per tomme | Nominell slangediameter DN | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5976100018990 1
|
721 weo - bsp innv.3/8X 3/8
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1/2 tomme
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Antall gjenger per tomme
0 - ikke aktuelt
|
Nominell slangediameter DN
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976100019990 1
|
721 weo - bsp innv.3/8X 1/2
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1/2 tomme
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Antall gjenger per tomme
0 - ikke aktuelt
|
Nominell slangediameter DN
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976100020990 1
|
721 weo - bsp innv.1/2 X 3/8
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige gjenger, 1/2 tomme
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Antall gjenger per tomme
0 - ikke aktuelt
|
Nominell slangediameter DN
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976100021990 1
|
721 weo - bsp innv.1/2 X 1/2
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige gjenger, 1/4 tomme
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Antall gjenger per tomme
0 - ikke aktuelt
|
Nominell slangediameter DN
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976100022990 1
|
721 weo - bsp innv.3/4 X 1/2
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige gjenger, 3/8 tomme, roterende
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Antall gjenger per tomme
0 - ikke aktuelt
|
Nominell slangediameter DN
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976100023990 1
|
721 weo - bsp innv.3/4 X 3/4
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige gjenger, 3/8 tomme, roterende
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Antall gjenger per tomme
0 - ikke aktuelt
|
Nominell slangediameter DN
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For tilkobling til Multi -X kuplingsplate/nippelplate mot eksisterende slanger .
Tekniske data
Tabell 1: Ansatsnippel mellom WEO og innv, BSP
3/8" WEO tilsv. 13mm i enden, utv.
- 1/2" WEO tilsv. 16mm i enden, utv.
- 3/4" WEO tilsv. 23mm i enden, utv.