Mutter til snittringsarmatur lett og lett lett
- Lett serie=L og lett lett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for utvendig rørdiameter | Gjengetype | Lengde | Materiale | Nominell diameter | Nominelt trykk PN | Nøkkelbredde | Stigning | Produktvekt (per element) | Tilkoblingsgjenger | Gjengetype x nominell diameter x helling | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973100006990 20
|
Mutter til snittringsarmatur L 6
|
Egnet for utvendig rørdiameter
6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Lengde
14.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nominelt trykk PN
500
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Stigning
1.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tilkoblingsgjenger
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M14 x 1,5
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100007990 20
|
Mutter til snittringsarmatur L 8
|
Egnet for utvendig rørdiameter
8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Lengde
14.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nominelt trykk PN
500
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Stigning
1.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tilkoblingsgjenger
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M14 x 1,5
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100008990 20
|
Mutter til snittringsarmatur L 10
|
Egnet for utvendig rørdiameter
10 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Lengde
15.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nominelt trykk PN
500
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Stigning
1.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tilkoblingsgjenger
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M16 x 1,5
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100009990 10
|
Mutter til snittringsarmatur L 12
|
Egnet for utvendig rørdiameter
12 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Lengde
15.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
18 mm
|
Nominelt trykk PN
400
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Stigning
1.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tilkoblingsgjenger
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M18 x 1,5
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100010990 10
|
Mutter til snittringsarmatur L 15
|
Egnet for utvendig rørdiameter
15 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Lengde
17 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
22 mm
|
Nominelt trykk PN
400
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Stigning
1.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tilkoblingsgjenger
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M22 x 1,5
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100011990 10
|
Mutter til snittringsarmatur L 18
|
Egnet for utvendig rørdiameter
18 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Lengde
18 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
26 mm
|
Nominelt trykk PN
400
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 32 mm
|
Stigning
1.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tilkoblingsgjenger
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M26 x 1,5
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100012990 10
|
Mutter til snittringsarmatur L 22
|
Egnet for utvendig rørdiameter
22 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Lengde
20 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
30 mm
|
Nominelt trykk PN
250
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Stigning
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tilkoblingsgjenger
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M30 x 2,0
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100013990 5
|
Mutter til snittringsarmatur L 28
|
Egnet for utvendig rørdiameter
28 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Lengde
21 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
36 mm
|
Nominelt trykk PN
250
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 41 mm
|
Stigning
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tilkoblingsgjenger
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M36 x 2,0
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100002990 1
|
Mutter til snittringsarmatur 6LL
|
Egnet for utvendig rørdiameter
6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Lengde
11.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
|
Nominelt trykk PN
100
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Stigning
|
Produktvekt (per element)
6.000 g
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 10 x 1 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|