O-ring sett ORFS
- O-ring sett til ORFS nipler og ansatser
- 10 stykk per størrelse 8 ulike størrelser.
- Løse O ringer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | O-ringdiameter | O-ringtykkelse | Produktvekt (per element) | O-ringdiameter x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5974468380990 1
|
O-ring sortiment ORFS
|
O-ringdiameter
|
O-ringtykkelse
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974468766961 10
|
ORFS O-ring 9/16 7,65 X 1,78
|
O-ringdiameter
7.66 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
7,66 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974468925961 10
|
ORFS O-ring 11/16 9,25 x 1,78
|
O-ringdiameter
9.25 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
9,25 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974468124961 10
|
ORFS O-ring 13/16 12,42 x 1,78
|
O-ringdiameter
12.42 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
12,42 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974468156961 10
|
ORFS O-ring 1 15,60 x 1,78
|
O-ringdiameter
15.60 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
15,60 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974468187961 10
|
ORFS O-ring 1 3/16 18,77 x 1,78
|
O-ringdiameter
18.77 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
18,77 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974468298961 10
|
ORFS O-ring 1 11/16 29,87 x 1,78
|
O-ringdiameter
29.87 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
29,87 x 1,78 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|