Plugg BSP hette med 6-kt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengediameter | Gjengetype | Gjengetype 2 | Maks. trykk | Nøkkelbredde | Gjengediameter 2 | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973600104990 1
|
Bsp hette.1/4
|
Gjengediameter
1/4 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengetype 2
|
Maks. trykk
|
Nøkkelbredde
|
Gjengediameter 2
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973600106990 1
|
Bsp hette.3/8
|
Gjengediameter
3/8 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengetype 2
|
Maks. trykk
|
Nøkkelbredde
|
Gjengediameter 2
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973600108990 1
|
Bsp hette.1/2
|
Gjengediameter
1/2 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengetype 2
|
Maks. trykk
|
Nøkkelbredde
|
Gjengediameter 2
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973600110990 25
|
Bsp hette.5/8
|
Gjengediameter
3/8 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Maks. trykk
400 bar
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Gjengediameter 2
3/8 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973600112990 1
|
Bsp hette.3/4
|
Gjengediameter
3/4 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengetype 2
|
Maks. trykk
|
Nøkkelbredde
|
Gjengediameter 2
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973600116990 1
|
Bsp hette.1
|
Gjengediameter
1 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengetype 2
|
Maks. trykk
|
Nøkkelbredde
|
Gjengediameter 2
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973600120990 1
|
Bsp hette.1 1/4
|
Gjengediameter
1-1/4 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengetype 2
|
Maks. trykk
|
Nøkkelbredde
|
Gjengediameter 2
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973600124990 1
|
Bsp hette.1 1/2
|
Gjengediameter
1-1/2 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengetype 2
|
Maks. trykk
|
Nøkkelbredde
|
Gjengediameter 2
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|