Plugg metrisk utvendig 6-kt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for utvendig rørdiameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973100507961 1
|
Plugg metrisk 6 L 12X1.5
|
Egnet for utvendig rørdiameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100508961 1
|
Plugg metrisk 8 L 14X1.5
|
Egnet for utvendig rørdiameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100509961 1
|
Plugg metrisk 10 L 16X1.5
|
Egnet for utvendig rørdiameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100510961 1
|
Plugg metrisk 12 L 18X1.5
|
Egnet for utvendig rørdiameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100511961 1
|
Plugg metrisk 15 L 22X1.5
|
Egnet for utvendig rørdiameter
15 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100512961 1
|
Plugg metrisk 18 L 26X1.5
|
Egnet for utvendig rørdiameter
18 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100513961 1
|
Plugg metrisk 22 L 30X2
|
Egnet for utvendig rørdiameter
22 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100514961 1
|
Plugg metrisk 28 L 36X2
|
Egnet for utvendig rørdiameter
28 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100515961 1
|
Plugg metrisk 35 L 45X2
|
Egnet for utvendig rørdiameter
35 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100516961 1
|
Plugg metrisk 42 L 52X2
|
Egnet for utvendig rørdiameter
42 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100517961 1
|
Plugg metrisk 6 S 14X1.5
|
Egnet for utvendig rørdiameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100518961 1
|
Plugg metrisk 8 S 16X1.5
|
Egnet for utvendig rørdiameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100519961 1
|
Plugg metrisk 10 S 18X1.5
|
Egnet for utvendig rørdiameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100520961 1
|
Plugg metrisk 12 S 20X1.5
|
Egnet for utvendig rørdiameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100521961 1
|
Plugg metrisk 16 S 24X1.5
|
Egnet for utvendig rørdiameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100522961 1
|
Plugg metrisk 20 S 30X2
|
Egnet for utvendig rørdiameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100523961 1
|
Plugg metrisk 25 S 36X2
|
Egnet for utvendig rørdiameter
25 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100524961 1
|
Plugg metrisk 30 S 42X2
|
Egnet for utvendig rørdiameter
30 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100525961 1
|
Plugg metrisk 38 S 52X2
|
Egnet for utvendig rørdiameter
38 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|