Plugg ORFS 6-kt. utvendig med tetning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Gjengetype | Lengde | Materiale | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5974810023990 1
|
Plug orfs.1 7/16
|
Tilkoblingsgjenger
7/16 tomme - 12 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Lengde
28.0 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 41 mm
|
Produktvekt (per element)
199.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974810011990 1
|
Plug orfs.11/16
|
Tilkoblingsgjenger
11/16 tomme - 16 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Lengde
19.0 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974810009990 1
|
Plug orfs.9/16
|
Tilkoblingsgjenger
9/16 tomme - 18 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Lengde
16.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
23.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974810013990 1
|
Plug orfs.13/16
|
Tilkoblingsgjenger
13/16 tomme - 16 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Lengde
22.0 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974810016990 1
|
Plug orfs.1
|
Tilkoblingsgjenger
5/16 tomme - 14 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Lengde
26.0 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974810019990 1
|
Plug orfs.1 3/16
|
Tilkoblingsgjenger
3/16 tomme - 12 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Lengde
27.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 32 mm
|
Produktvekt (per element)
139.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|