Plugg ORFS - hette
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Gjengetype | Lengde | Materiale | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5974800016990 1
|
Plug innv mutter.1
|
Tilkoblingsgjenger
5/16 tomme - 14 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Lengde
24.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
98.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974800019990 1
|
Plug innv mutter.1 3/16
|
Tilkoblingsgjenger
3/16 tomme - 12 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Lengde
27.0 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
152.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974800023990 1
|
Plug innv mutter.1 7/16
|
Tilkoblingsgjenger
7/16 tomme - 12 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Lengde
28.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 41 mm
|
Produktvekt (per element)
208.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974800009990 1
|
Plug innv mutter.9/16
|
Tilkoblingsgjenger
9/16 tomme - 18 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Lengde
16.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974800011990 1
|
Plug innv mutter.11/16
|
Tilkoblingsgjenger
11/16 tomme - 16 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Lengde
18.0 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Produktvekt (per element)
40.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974800013990 1
|
Plug innv mutter.13/16
|
Tilkoblingsgjenger
13/16 tomme - 16 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Lengde
22.0 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|