SAE Flens halv 3000
- 3000 PSI = ca. 206 bar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973400112990 2
|
Sae flens halv 3000 3/4 2 stk=1sett
|
Nominell diameter
3/4 in
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
179.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973400116990 2
|
Sae flens halv 3000 1 2 stk= 1 sett
|
Nominell diameter
1 in
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
227.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973400120990 2
|
Sae flens halv 3000 1 1/42 stk=1sett
|
Nominell diameter
1-1/4 in
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
297.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|