Snittringsarmatur EVGE sterk
- Sterk serie
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengediameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973100615990 1
|
Ansatsnippel EVGE.S10 x 3/8
|
Gjengediameter
3/8 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100616990 1
|
Ansatsnippel EVGE.S12 x 3/8
|
Gjengediameter
3/8 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100617990 1
|
Ansatsnippel EVGE.S14 x 1/2
|
Gjengediameter
1/2 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100618990 1
|
Ansatsnippel EVGE.S16 x 1/2
|
Gjengediameter
1/2 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100619990 1
|
Ansatsnippel EVGE.S20 x 3/4
|
Gjengediameter
3/4 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100620990 1
|
Ansatsnippel EVGE.S25 x 1
|
Gjengediameter
1 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|