Snittringsarmatur W sterk
- Sterk serie=S
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Rørdiameter | Gjengetype | Materiale | Nominelt trykk PN | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973100177990 10
|
Snittringsarmatur 90º S6Ø
|
Rørdiameter
6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
33.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100178990 10
|
Snittringsarmatur 90º S8Ø
|
Rørdiameter
8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
45.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100179990 5
|
Snittringsarmatur 90º S10Ø
|
Rørdiameter
10 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
65.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100180990 5
|
Snittringsarmatur 90º S12Ø
|
Rørdiameter
12 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
90.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100181990 5
|
Snittringsarmatur 90º S14Ø
|
Rørdiameter
14 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
96.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100182990 5
|
Snittringsarmatur 90º S16Ø
|
Rørdiameter
16 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
135.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100183990 2
|
Snittringsarmatur 90º S20Ø
|
Rørdiameter
20 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
205.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100184990 2
|
Snittringsarmatur 90º S25Ø
|
Rørdiameter
25 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
349.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100185990 1
|
Snittringsarmatur 90º S30Ø
|
Rørdiameter
30 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
532.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100186990 1
|
Snittringsarmatur 90º S38Ø
|
Rørdiameter
38 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
812.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|