Stålplugg WKA med o-ring lett
- Samme plugg til rør mellom 6 og 12 mm
- Lett serie=L
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for utvendig rørdiameter | Materiale | Nominell diameter | Nominelt trykk PN | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973100491990 5
|
Stål plug med o-ring L6Ø
|
Egnet for utvendig rørdiameter
6 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nominelt trykk PN
500
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100492990 5
|
Stål plug med o-ring L8Ø
|
Egnet for utvendig rørdiameter
8 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nominelt trykk PN
500
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100493990 5
|
Stål plug med o-ring L10Ø
|
Egnet for utvendig rørdiameter
10 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nominelt trykk PN
500
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100494990 5
|
Stål plug med o-ring L12Ø
|
Egnet for utvendig rørdiameter
12 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nominelt trykk PN
400
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100495990 5
|
Stål plug med o-ring L15Ø
|
Egnet for utvendig rørdiameter
15 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
15 mm
|
Nominelt trykk PN
400
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100496990 5
|
Stål plug med o-ring L18Ø
|
Egnet for utvendig rørdiameter
18 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
18 mm
|
Nominelt trykk PN
400
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100497990 2
|
Stål plug med o-ring L22Ø
|
Egnet for utvendig rørdiameter
22 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
22 mm
|
Nominelt trykk PN
250
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100498990 2
|
Stål plug med o-ring L28Ø
|
Egnet for utvendig rørdiameter
28 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
28 mm
|
Nominelt trykk PN
250
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|