Stålplugg WKA med o-ring sterk
- Samme plugg til rør mellom 6 og 12 mm
- Lett serie=L og Sterk serie=S
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for utvendig rørdiameter | Lengde | Materiale | Nominell diameter | Nominelt trykk PN | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973100491990 5
|
Stål plug med o-ring L6Ø
|
Egnet for utvendig rørdiameter
6 mm
|
Lengde
17 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nominelt trykk PN
500
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100492990 5
|
Stål plug med o-ring L8Ø
|
Egnet for utvendig rørdiameter
8 mm
|
Lengde
17 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nominelt trykk PN
500
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100493990 5
|
Stål plug med o-ring L10Ø
|
Egnet for utvendig rørdiameter
10 mm
|
Lengde
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nominelt trykk PN
500
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100494990 5
|
Stål plug med o-ring L12Ø
|
Egnet for utvendig rørdiameter
12 mm
|
Lengde
21 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nominelt trykk PN
400
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100501990 5
|
Stål plug med o-ring S14
|
Egnet for utvendig rørdiameter
14 mm
|
Lengde
23 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100502990 5
|
Stål plug med o-ring S16
|
Egnet for utvendig rørdiameter
16 mm
|
Lengde
24 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100503990 2
|
Stål plug med o-ring S20
|
Egnet for utvendig rørdiameter
20 mm
|
Lengde
28 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100504990 2
|
Stål plug med o-ring S25
|
Egnet for utvendig rørdiameter
25 mm
|
Lengde
31 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
25 mm
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100505990 2
|
Stål plug med o-ring S30
|
Egnet for utvendig rørdiameter
30 mm
|
Lengde
34 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
30 mm
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|