Hurtigkobling Multi-X Duo DN10
- Forenkler til og frakobling
- Kobles under trykk
- Enkel å rengjøre
- Spillfrie koblinger som eliminerer oljesøl
Bilde til venstre *Nippelplate = Redskapsdel
Bilde til høyere * Kuplingsplate = Maskindel m/håndtak
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5976013210990 1
|
Multi-X Duo kuplingsplate 10
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976013211990 1
|
Multi-X Duo nippelplate 10
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Maks arb.trykk. 350 bar
- Min sprengtrykk. 1200 bar
- Str 10 har oljeflow på ca. 45 liter i min – 200 bars trykk
- Temp. -30 til +100C°
- Pakningmateriale: Nitril
- OBS:Montering på maskin i samband med pigghammer eller annet utstyr med høye pulseringer.Monter kuleventil for avstengning av kretsen.