Hurtigkuplinger standard-serie hun
- Høy sikkerhetsfaktor og lite trykkfall. Med og uten trykkeliminator.
- Arb.trykk er i bar koblet. Minimum sprengtrykk i bar koblet.
- Omkoblingsbar med Tema Standard.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Gjennomstrømningsmengde | Nøkkelbredde | Lengde | Diameter | Materiale | Materiale til pakning | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5976001104990 1
|
Hunkopling standard serie 1/4
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 1/4 tomme
|
Gjennomstrømningsmengde
29 l/min
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 21 mm
|
Lengde
60 mm
|
Diameter
26 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Materiale til pakning
Nitrilgummi (nitrilbutadiengummi)
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
147.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976001106990 1
|
Hunkupling standard 3/8 m/elim.
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 3/8 tomme
|
Gjennomstrømningsmengde
69 l/min
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Lengde
61.6 mm
|
Diameter
35 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Materiale til pakning
Nitrilgummi (nitrilbutadiengummi)
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976001108990 1
|
Hunkupling standard 1/2 m/elim.
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 1/2 tomme
|
Gjennomstrømningsmengde
122 l/min
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 33 mm
|
Lengde
67.6 mm
|
Diameter
41 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Materiale til pakning
Nitrilgummi (nitrilbutadiengummi)
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976001112990 1
|
Hunkupling standard 3/4 m/elim.
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 3/4 tomme
|
Gjennomstrømningsmengde
250 l/min
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 38 mm
|
Lengde
76.2 mm
|
Diameter
52 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Materiale til pakning
Nitrilgummi (nitrilbutadiengummi)
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976001116990 1
|
Hunkupling standard 1 m/elim.
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 tomme
|
Gjennomstrømningsmengde
425 l/min
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 48 mm
|
Lengde
92 mm
|
Diameter
62 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Materiale til pakning
Nitrilgummi (nitrilbutadiengummi)
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|