Hurtigkuplinger standard-serie han
- Høy sikkerhetsfaktor og lite trykkfall. Med og uten trykkeliminator.
- Arb.trykk er i bar koblet. Minimum sprengtrykk i bar koblet.
- Omkoblingsbar med Tema Standard.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Gjennomstrømningsmengde | Nøkkelbredde | Lengde | Diameter | Materiale | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5976002104990 1
|
Hannippel standard 1/4
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 1/4 tomme
|
Gjennomstrømningsmengde
29 l/min
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Lengde
48.2 mm
|
Diameter
21 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976002106990 1
|
Hannippel standard 3/8 m/elim
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 3/8 tomme
|
Gjennomstrømningsmengde
69 l/min
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Lengde
38 mm
|
Diameter
24 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976002108990 1
|
Hannippel standard 1/2 m/elim
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 1/2 tomme
|
Gjennomstrømningsmengde
122 l/min
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Lengde
42.5 mm
|
Diameter
29 mm
|
Materiale
Temperert stål
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976002112990 1
|
Hannippel standard 3/4 m/elim
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 3/4 tomme
|
Gjennomstrømningsmengde
250 l/min
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Lengde
47 mm
|
Diameter
39 mm
|
Materiale
Temperert stål
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976002116990 1
|
Hannippel standard 1 m/elim
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 tomme
|
Gjennomstrømningsmengde
425 l/min
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 45 mm
|
Lengde
56.5 mm
|
Diameter
48 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|