Kuleventil høytrykk 2 port
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Driftstrykk | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5976200001990 1
|
Kuleventil 2 port . høytrykk 1/4
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 1/4 tomme
|
Driftstrykk
500 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
391.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976200002990 1
|
Kuleventil 2 port . høytrykk 3/8
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 3/8 tomme
|
Driftstrykk
500 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
533.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976200003990 1
|
Kuleventil 2 port . høytrykk 1/2
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 1/2 tomme
|
Driftstrykk
500 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
643.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976200004990 1
|
Kuleventil 2 port . høytrykk 3/4
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 3/4 tomme
|
Driftstrykk
315 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.480 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976200005990 1
|
Kuleventil 2 port . høytrykk 1
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 tomme
|
Driftstrykk
315 N/mm²
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
2.240 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|