Landbrukskupling ISO A han
- Den mest vanlige kuplingen på landbruksmaskiner
- Standard: ISO 7241-1 serie A
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Diameter | Lengde | Maks. temperaturbestandighet | Materiale | Materiale til pakning | Min. temperaturbestandighet | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5976004004990 1
|
Landbrukskobling iso a 1/4 han
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 1/4 tomme
|
Diameter
11.8 mm
|
Lengde
32 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Materiale til pakning
Nitrilgummi (nitrilbutadiengummi)
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
33.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976004006990 1
|
Landbrukskobling iso a 3/8 han
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 3/8 tomme
|
Diameter
17.3 mm
|
Lengde
38 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Materiale til pakning
Nitrilgummi (nitrilbutadiengummi)
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Produktvekt (per element)
53.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976004008990 1
|
Landbrukskobling iso a 1/2 han
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 1/2 tomme
|
Diameter
20.5 mm
|
Lengde
44.5 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Materiale til pakning
Nitrilgummi (nitrilbutadiengummi)
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Produktvekt (per element)
84.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976004012990 1
|
Landbrukskobling iso a 3/4 han
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 3/4 tomme
|
Diameter
29.1 mm
|
Lengde
55 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Materiale til pakning
Nitrilgummi (nitrilbutadiengummi)
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
210.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976004016990 1
|
Landbrukskobling iso a 1 han
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 tomme
|
Diameter
34.3 mm
|
Lengde
63.1 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Materiale til pakning
Nitrilgummi (nitrilbutadiengummi)
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 41 mm
|
Produktvekt (per element)
284.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|