Skrukupling Hun
- Temp -25°C til +100°C
- Tetning NBR
- Materiell støttering: PTFE
- Omkoblingsbar med Faster CVV
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5976006106990 1
|
Skrukupling hun.3/8
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976006108990 1
|
Skrukupling hun.1/2
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976006112990 1
|
Skrukupling hun.3/4
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976006116990 1
|
Skrukupling hun.1
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976006124990 1
|
Skrukupling hun.1 1/2
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|