Tilbakeslagsventil
- PH 993
- Messing/plast
- Temp. +140 C
- Trykk: 16bar: 1/4" - 1"
- ISO 228 G
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5979208025990 1
|
Tilbakeslagsventil 1
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5979208038990 1
|
Tilbakeslagsventil 1 1/2
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5979208032990 1
|
Tilbakeslagsventil 1 1/4
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5979208013990 1
|
Tilbakeslagsventil 1/2
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5979208050990 1
|
Tilbakeslagsventil 2
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5979208020990 1
|
Tilbakeslagsventil 3/4
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|