Hydraulikkolje 20-liters kanne/208 liter fat
- Høy viskositetsindeks muliggjør bruk innenfor et bredt temperaturintervall
- Gode bruksegenskaper også ved lave temperaturer
- DIN 51524 del 3 kategori HVLP
- ISO 11158 kategori HV, SS 155434 AV
- Alle priser er inkludert smøreoljeavgift
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | ISO-VG-klasse | Godkjent for hydraulikkoljer | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. flammepunkt | Flytepunkt | Beholder | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Kjemisk base | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Viskositetsgrad | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0897646103038 1
|
Hydraulikk olje shs / iso vg 32 20L
|
Innhold
20 l
|
ISO-VG-klasse
32
|
Godkjent for hydraulikkoljer
Trykksatte væsker - hydraulikkolje - del 3: HVLP-hydraulikkolje minimumskrav
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Tetthet
0.869 g/ml
|
Tetthetsbetingelser
ved 15 °C
|
Min. flammepunkt
204 °C
|
Flytepunkt
-39 °C
|
Beholder
Kanne
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Lagring på et tørt og mørkt sted, 5 til 40 °C
|
Kjemisk base
Spesielle oljer med tilsetningsstoffer
|
Produktvekt (per element)
19.180 kg
|
Vekt av innhold
17.44 kg
|
Viskositetsgrad
ISO VG 32
|
Tetthet/betingelser
0,869 g/ml / ved 15 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
60 Måned / lagring på et tørt og mørkt sted, 5 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0897646102038 1
|
Hydraulikk olje shs / iso vg 46 20L
|
Innhold
20 l
|
ISO-VG-klasse
46
|
Godkjent for hydraulikkoljer
Trykksatte væsker - hydraulikkolje - del 3: HVLP-hydraulikkolje minimumskrav
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Tetthet
0.876 g/ml
|
Tetthetsbetingelser
ved 15 °C
|
Min. flammepunkt
218 °C
|
Flytepunkt
-39 °C
|
Beholder
Kanne
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Lagring på et tørt og mørkt sted, 5 til 40 °C
|
Kjemisk base
Spesielle oljer med tilsetningsstoffer
|
Produktvekt (per element)
19.270 kg
|
Vekt av innhold
17.52 kg
|
Viskositetsgrad
|
Tetthet/betingelser
0,876 g/ml / ved 15 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
60 Måned / lagring på et tørt og mørkt sted, 5 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0897646105038 1
|
Hydraulikk olje shs / iso vg 32 208L
|
Innhold
205 l
|
ISO-VG-klasse
32
|
Godkjent for hydraulikkoljer
Trykksatte væsker - hydraulikkolje - del 3: HVLP-hydraulikkolje minimumskrav
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Tetthet
0.869 g/ml
|
Tetthetsbetingelser
ved 15 °C
|
Min. flammepunkt
204 °C
|
Flytepunkt
-39 °C
|
Beholder
Tønne
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Lagring på et tørt og mørkt sted, 5 til 40 °C
|
Kjemisk base
Spesielle oljer med tilsetningsstoffer
|
Produktvekt (per element)
196.600 kg
|
Vekt av innhold
178.8 kg
|
Viskositetsgrad
ISO VG 32
|
Tetthet/betingelser
0,869 g/ml / ved 15 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
60 Måned / lagring på et tørt og mørkt sted, 5 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0897646106038 1
|
Hydraulikk olje shs / iso vg 46 208L
|
Innhold
205 l
|
ISO-VG-klasse
46
|
Godkjent for hydraulikkoljer
Trykksatte væsker - hydraulikkolje - del 3: HVLP-hydraulikkolje minimumskrav
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Tetthet
0.876 g/ml
|
Tetthetsbetingelser
ved 15 °C
|
Min. flammepunkt
218 °C
|
Flytepunkt
-39 °C
|
Beholder
Tønne
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Lagring på et tørt og mørkt sted, 5 til 40 °C
|
Kjemisk base
Spesielle oljer med tilsetningsstoffer
|
Produktvekt (per element)
197.500 kg
|
Vekt av innhold
179.6 kg
|
Viskositetsgrad
|
Tetthet/betingelser
0,876 g/ml / ved 15 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
60 Måned / lagring på et tørt og mørkt sted, 5 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0897100032038 1
|
Hydraulikk olje shs / iso vg 32 1000L
|
Innhold
1000 l
|
ISO-VG-klasse
32
|
Godkjent for hydraulikkoljer
Trykksatte væsker - hydraulikkolje - del 3: HVLP-hydraulikkolje minimumskrav
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
5 År
|
Tetthet
872 kg/m³
|
Tetthetsbetingelser
ved 15 °C
|
Min. flammepunkt
|
Flytepunkt
|
Beholder
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 15 °C til 20 °C
|
Kjemisk base
|
Produktvekt (per element)
872.000 kg
|
Vekt av innhold
872 kg
|
Viskositetsgrad
ISO VG 32
|
Tetthet/betingelser
872 kg/m³ / ved 15 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
5 År / fra 15 °C til 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)