Kupling Camloc A
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Tilkoblingsgjenger | Materiale | Type | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5971001020990 1
|
Camloc Type A 3/4 ALUMINIUM
|
Nominell diameter
20 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 3/4 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Type
A
|
Produktvekt (per element)
42.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971001025990 1
|
Camloc Type A 1, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
25 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Type
A
|
Produktvekt (per element)
54.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971001032990 1
|
Camloc Type A 1 1/4, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
32 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige gjenger, 1 1/4 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Type
A
|
Produktvekt (per element)
65.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971001040990 1
|
Camloc Type A 1 1/2, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
38 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 1,1/2 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Type
A
|
Produktvekt (per element)
82.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971001050990 1
|
Camloc Type A 2, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
50 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1/2 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Type
A
|
Produktvekt (per element)
152.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971001065990 1
|
Camloc A 2 1/2, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
63 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige gjenger, 1/2 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Type
A
|
Produktvekt (per element)
242.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971001080990 1
|
Camloc A 3, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
76 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige gjenger BSP 3 tommer
|
Materiale
Aluminium
|
Type
A
|
Produktvekt (per element)
266.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971001100990 1
|
Camloc A 4, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
100 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige gjenger, 1/4 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Type
A
|
Produktvekt (per element)
480.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971001125990 1
|
Camloc A 5, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
125 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Pipe internal thread Whitworth G BSP 5 inch
|
Materiale
Aluminium
|
Type
A
|
Produktvekt (per element)
720.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971001150990 1
|
Camloc A 6, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
150 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Internal thread BSP 6 inch
|
Materiale
Aluminium
|
Type
A
|
Produktvekt (per element)
940.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
*Brukes til alle typer slanger, pumper, tanker som trenger en hurtigkobling for rask til/fra kobling.
Tekniske data
- Gjenge BSP
- Spes. ISO 228
- Aluminium
- Leveres også i polypropylen, messing og syrefast