Kupling Camloc B
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Tilkoblingsgjenger | Materiale | Type | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5971005020990 1
|
Camloc Type B 3/4, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
20 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 3/4 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Type
B
|
Produktvekt (per element)
230.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971005025990 1
|
Camloc Type B 1, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
25 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Type
B
|
Produktvekt (per element)
254.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971005032990 1
|
Camloc Type B 1 1/4, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
32 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1 1,1/4 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Type
B
|
Produktvekt (per element)
256.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971005040990 1
|
Camloc Type B 1 1/2, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
38 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1,1/2 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Type
B
|
Produktvekt (per element)
270.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971005050990 1
|
Camloc Type B 2, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
50 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1/2 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Type
B
|
Produktvekt (per element)
360.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971005065990 1
|
Camloc B 2 1/2, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
63 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Pipe external thread Whitworth R BSPT 2,1/2 inch
|
Materiale
Aluminium
|
Type
B
|
Produktvekt (per element)
452.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971005080990 1
|
Camloc B 3, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
76 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Pipe external thread Whitworth R BSPT 3 inch
|
Materiale
Aluminium
|
Type
B
|
Produktvekt (per element)
678.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971005100990 1
|
Camloc B 4, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
100 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Pipe external thread Whitworth R BSPT 4 inch
|
Materiale
Aluminium
|
Type
B
|
Produktvekt (per element)
976.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Brukes til alle typer slanger, pumper, tanker som trenger en hurtigkobling for rask til/fra kobling.
Tekniske data
- Gjenge BSP
- Spes. ISO 7
- Aluminium
- Leveres også i messing og syrefast