Kupling Camloc C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Slangekoblingsdiameter | Materiale | Type | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5971010020990 1
|
Camloc Type C 3/4, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
20 mm
|
Slangekoblingsdiameter
19 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Type
C
|
Produktvekt (per element)
121.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971010025990 1
|
Camloc Type C 1, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
25 mm
|
Slangekoblingsdiameter
25 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Type
C
|
Produktvekt (per element)
183.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971010032990 1
|
Camloc Type C 1 1/4, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
32 mm
|
Slangekoblingsdiameter
32 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Type
C
|
Produktvekt (per element)
275.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971010040990 1
|
Camloc Type C 1 1/2, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
38 mm
|
Slangekoblingsdiameter
38 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Type
C
|
Produktvekt (per element)
333.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971010050990 1
|
Camloc Type C 2, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
50 mm
|
Slangekoblingsdiameter
52 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Type
C
|
Produktvekt (per element)
421.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971010065990 1
|
Camloc C 2 1/2, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
63 mm
|
Slangekoblingsdiameter
63 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Type
C
|
Produktvekt (per element)
562.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971010080990 1
|
Camloc C 3, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
76 mm
|
Slangekoblingsdiameter
76 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Type
C
|
Produktvekt (per element)
828.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971010100990 1
|
Camloc C 4, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
100 mm
|
Slangekoblingsdiameter
102 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Type
C
|
Produktvekt (per element)
1275.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971010125990 1
|
Camloc C 5, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
125 mm
|
Slangekoblingsdiameter
127 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Type
C
|
Produktvekt (per element)
1507.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971010150990 1
|
Camloc C 6, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
150 mm
|
Slangekoblingsdiameter
152 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Type
C
|
Produktvekt (per element)
2471.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Brukes til alle typer slanger, pumper, tanker som trenger en hurtigkobling for rask til/fra kobling.
Tekniske data
- Gjenge BSP
- Spes. ISO 7
- Leveres også i Polypropylen, syrefast og messing.