Kupling Laux KMG Modell 42
- Beregnet for sugeslanger, sement, mel, korntransport, fór, septik, etc. samt vanningsanlegg og lufttilførsel
- Max. arbeidstrykk væske 12,5 bar
- Max. arbeidstrykk luft 8 bar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5971076076990 1
|
Laux kupling KMG 76mm GALV
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971076102990 1
|
Laux kupling KMG 102mm GALV
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971076133990 1
|
Laux kupling KMG 133mm GALV
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971076152990 1
|
Laux kupling KMG 152mm GALV
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|