Kupling Laux KXV Modell 42
- Beregnet for sugeslanger, sement, mel, korntransport, fór, septik, etc. samt vanningsanlegg og lufttilførsel
- Max. arbeidstrykk væske 12,5 bar
- Max. arbeidstrykk luft 8 bar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Type | Materiale | Lengde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5971091076990 1
|
Laux kupling KXV 76mm GALV
|
Type
KXV
|
Materiale
Stål
|
Lengde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
500.000 g
|
Harmonisert systemkode
7307.19.90
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971091102990 1
|
Laux kupling KXV 102mm GALV
|
Type
KXV
|
Materiale
Stål
|
Lengde
45 mm
|
Produktvekt (per element)
600.000 g
|
Harmonisert systemkode
7307.19.90
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971091133990 1
|
Laux kupling KXV 133mm GALV
|
Type
KXV
|
Materiale
Stål
|
Lengde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
1000.000 g
|
Harmonisert systemkode
7307.19.90
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971091152990 1
|
Laux kupling KXV 152mm GALV
|
Type
KXV
|
Materiale
Stål
|
Lengde
65 mm
|
Produktvekt (per element)
1600.000 g
|
Harmonisert systemkode
7307.19.90
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|