Klokupling for luft og vann
- Aducergods, galvanisert.
- 42 mm kloavstand, oljebestandig gummipakning
- Arbeidstrykk 10 bar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Driftstrykk | Materiale | Innvendig slangediameter | Materiale til pakning | Farge | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Overflate | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5971200013990 1
|
Klokupling 1/2 sl.stuss
|
Driftstrykk
10 bar
|
Materiale
Støpejern
|
Innvendig slangediameter
13 mm
|
Materiale til pakning
Nitril
|
Farge
Gul
|
Maks. temperaturbestandighet
95 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Overflate
Zinc plated/coated
|
Produktvekt (per element)
141.000 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 95 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971200019990 1
|
Klokupling 3/4 sl.stuss
|
Driftstrykk
10 bar
|
Materiale
Støpejern
|
Innvendig slangediameter
19 mm
|
Materiale til pakning
Nitril
|
Farge
Gul
|
Maks. temperaturbestandighet
95 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Overflate
Zinc plated/coated
|
Produktvekt (per element)
155.000 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 95 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971200025990 1
|
Klokupling 1 sl.stuss
|
Driftstrykk
10 bar
|
Materiale
Støpejern
|
Innvendig slangediameter
25 mm
|
Materiale til pakning
Nitril
|
Farge
Gul
|
Maks. temperaturbestandighet
95 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Overflate
Zinc plated/coated
|
Produktvekt (per element)
176.000 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 95 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971200032990 1
|
Klokupling 11/4 sl.stuss
|
Driftstrykk
10 bar
|
Materiale
Støpejern
|
Innvendig slangediameter
32 mm
|
Materiale til pakning
Nitril
|
Farge
Gul
|
Maks. temperaturbestandighet
95 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Overflate
Zinc plated/coated
|
Produktvekt (per element)
244.000 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 95 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|