Klokupling for luft og vann
- Aducergods, galvanisert
- 42 mm kloavstand, oljebestandig gummipakning
- Arbeidstrykk 10 bar
- Gjengetype BSP
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Materiale | Maks. driftstrykk | Materiale til pakning | Farge | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Overflate | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5971201013990 1
|
Klokupling 1/2 innv.gj
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 1/2 tomme
|
Materiale
Støpejern
|
Maks. driftstrykk
10 bar
|
Materiale til pakning
Nitril
|
Farge
Gul
|
Maks. temperaturbestandighet
95 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Overflate
Zinc plated/coated
|
Produktvekt (per element)
150.000 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 95 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971201019990 1
|
Klokupling 3/4 innv.gj
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige gjenger, 1 3/4 tomme
|
Materiale
Støpejern
|
Maks. driftstrykk
10 bar
|
Materiale til pakning
Nitril
|
Farge
Gul
|
Maks. temperaturbestandighet
95 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Overflate
Zinc plated/coated
|
Produktvekt (per element)
155.000 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 95 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971201025990 1
|
Klokupling 1 innv.gj
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige gjenger, 1 tomme
|
Materiale
Støpejern
|
Maks. driftstrykk
10 bar
|
Materiale til pakning
Nitril
|
Farge
Gul
|
Maks. temperaturbestandighet
95 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Overflate
Zinc plated/coated
|
Produktvekt (per element)
184.000 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 95 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971201032990 1
|
Klokupling 11/4 innv.gj
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige gjenger, 1 1/4 tomme
|
Materiale
Støpejern
|
Maks. driftstrykk
10 bar
|
Materiale til pakning
Nitril
|
Farge
Gul
|
Maks. temperaturbestandighet
95 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Overflate
Zinc plated/coated
|
Produktvekt (per element)
297.000 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 95 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|