NITO vannkoblinger han utv.gjenge
NITO hurtigkobling for vann
1/2 serie
Orginal NITO med 5 års garanti produsert i Danmark
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Maks. driftstrykk | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0886002960990 1
|
NITO hurt.kobling han utv.gj 1/2
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige gjenger 1 1/2 tomme
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Maks. driftstrykk
25 bar
|
Materiale
Brass CW614N
|
Overflate
Forkrommet, polert
|
Produktvekt (per element)
38.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0886002961990 1
|
NITO hurt.kobling han utv.gj 3/4
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger BSP 3/4 tomme
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Maks. driftstrykk
25 bar
|
Materiale
Brass CW614N
|
Overflate
Forkrommet, polert
|
Produktvekt (per element)
41.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Messing forniklet
- Max 25 bar arbeidstrykk