Lensepumpeslange
Bruksområde: Landbruk, entreprenør, bygg, industri, slange-/kabelbeskyttelse, fiskeoppdrett
Mye lettere og mindre plasskrevende enn spiralslanger
76, 102, og 152mm leveres i lengder a 25 mtr
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Innvendig diameter i tommer | Innvendig diameter | Veggtykkelse | Slangelengde | Driftstrykk | Materiale til utvendig vevning | Produktvekt (per element) | Sprengtrykk | Vekt per meter | Diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5970111025990 100
|
Lensepumpeslange 25mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Farge
Blå
|
Innvendig diameter i tommer
|
Innvendig diameter
|
Veggtykkelse
|
Slangelengde
|
Driftstrykk
|
Materiale til utvendig vevning
|
Produktvekt (per element)
0.190 kg
|
Sprengtrykk
|
Vekt per meter
|
Diameter
25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970111038990 100
|
Jamaica L 38mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Farge
Blå
|
Innvendig diameter i tommer
|
Innvendig diameter
|
Veggtykkelse
|
Slangelengde
|
Driftstrykk
|
Materiale til utvendig vevning
|
Produktvekt (per element)
0.300 kg
|
Sprengtrykk
|
Vekt per meter
|
Diameter
38 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970111052990 100
|
Lensepumpeslange 51mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Farge
Blå
|
Innvendig diameter i tommer
|
Innvendig diameter
|
Veggtykkelse
|
Slangelengde
|
Driftstrykk
|
Materiale til utvendig vevning
|
Produktvekt (per element)
0.410 kg
|
Sprengtrykk
|
Vekt per meter
|
Diameter
52 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970111076990 100
|
Jamaica L 63mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Farge
Blå
|
Innvendig diameter i tommer
|
Innvendig diameter
|
Veggtykkelse
|
Slangelengde
|
Driftstrykk
|
Materiale til utvendig vevning
|
Produktvekt (per element)
0.680 kg
|
Sprengtrykk
|
Vekt per meter
|
Diameter
76 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970129102990 25
|
Lensepumpeslange 102mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Farge
Blå
|
Innvendig diameter i tommer
|
Innvendig diameter
102 mm
|
Veggtykkelse
|
Slangelengde
|
Driftstrykk
|
Materiale til utvendig vevning
|
Produktvekt (per element)
|
Sprengtrykk
|
Vekt per meter
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970129152990 25
|
Lensepumpeslange 152mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Farge
Blå
|
Innvendig diameter i tommer
6 in
|
Innvendig diameter
152 mm
|
Veggtykkelse
1.8 mm
|
Slangelengde
25 m
|
Driftstrykk
4 bar
|
Materiale til utvendig vevning
Polyvinylklorid
|
Produktvekt (per element)
30.000 kg
|
Sprengtrykk
12 bar
|
Vekt per meter
1.2 kg
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970129076990 50
|
Lensepumpeslange 76mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Farge
Blå
|
Innvendig diameter i tommer
3 in
|
Innvendig diameter
76 cm
|
Veggtykkelse
1.3 cm
|
Slangelengde
25 m
|
Driftstrykk
4 bar
|
Materiale til utvendig vevning
Polyvinylklorid
|
Produktvekt (per element)
11.000 kg
|
Sprengtrykk
12 bar
|
Vekt per meter
0.420 kg
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970129102990 50
|
Lensepumpeslange 102mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Farge
Blå
|
Innvendig diameter i tommer
4 in
|
Innvendig diameter
102 mm
|
Veggtykkelse
1.5 mm
|
Slangelengde
25 m
|
Driftstrykk
4 bar
|
Materiale til utvendig vevning
Polyvinylklorid
|
Produktvekt (per element)
15.000 kg
|
Sprengtrykk
12 bar
|
Vekt per meter
0.6 kg
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970111203990 50
|
Jamaica M 203mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Farge
Blå
|
Innvendig diameter i tommer
|
Innvendig diameter
|
Veggtykkelse
|
Slangelengde
|
Driftstrykk
|
Materiale til utvendig vevning
|
Produktvekt (per element)
2.300 kg
|
Sprengtrykk
|
Vekt per meter
|
Diameter
203 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Tekniske data
- Temperatur Område -5°C +60°C
- Kjemikalie Bestandighet se tabell PVC
- Alle tekniske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291). –Margin på alle spesifikasjoner ± 5%