Slange Oregon PU
- Bruksområde: Transport av fisk, smolt, tørre matvarer
- Fleksibel, lett og meget slitesterk
- Olje-, kjemikalie-, og mikrobebestandig
- Næringsmiddelkvalitet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig diameter | Materiale | Min. temperaturbestandighet | Maks. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5970115050990 20
|
Oregon PU 50mm
|
Innvendig diameter
50 mm
|
Materiale
Polyuretan/polyester
|
Min. temperaturbestandighet
-25 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Produktvekt (per element)
390.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970115063990 20
|
Oregon PU 63mm
|
Innvendig diameter
63 mm
|
Materiale
Polyurethane/PVC
|
Min. temperaturbestandighet
-25
|
Maks. temperaturbestandighet
85
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970115075990 20
|
Oregon PU 75mm
|
Innvendig diameter
75 mm
|
Materiale
Polyurethane/PVC
|
Min. temperaturbestandighet
-25
|
Maks. temperaturbestandighet
85
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970115100990 20
|
Oregon PU 100mm
|
Innvendig diameter
100 mm
|
Materiale
Polyurethane/PVC
|
Min. temperaturbestandighet
-25
|
Maks. temperaturbestandighet
85
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970115110990 20
|
Oregon PU 110mm
|
Innvendig diameter
110 mm
|
Materiale
Polyurethane/PVC
|
Min. temperaturbestandighet
-25
|
Maks. temperaturbestandighet
85
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970115125990 20
|
Oregon PU 125mm
|
Innvendig diameter
125 mm
|
Materiale
Polyurethane/PVC
|
Min. temperaturbestandighet
-25
|
Maks. temperaturbestandighet
85
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970115150990 20
|
Oregon PU 150mm
|
Innvendig diameter
150
|
Materiale
Polyurethane/PVC
|
Min. temperaturbestandighet
-25
|
Maks. temperaturbestandighet
85
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970115160990 20
|
Oregon PU 160mm
|
Innvendig diameter
160
|
Materiale
Polyurethane/PVC
|
Min. temperaturbestandighet
-25
|
Maks. temperaturbestandighet
85
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970115200990 20
|
Oregon PU 200mm
|
Innvendig diameter
200
|
Materiale
Polyurethane/PVC
|
Min. temperaturbestandighet
-25
|
Maks. temperaturbestandighet
85
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970115250990 20
|
Oregon PU 250mm
|
Innvendig diameter
250
|
Materiale
Polyurethane/PVC
|
Min. temperaturbestandighet
-25
|
Maks. temperaturbestandighet
85
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970115300990 20
|
Oregon PU 300mm
|
Innvendig diameter
300
|
Materiale
Polyurethane/PVC
|
Min. temperaturbestandighet
-25
|
Maks. temperaturbestandighet
85
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Tekniske data
- Temperatur Område -25°C +85°C
- Kjemikalie Bestandighet se PU tabell
- Resistent mot hydrolyse i vann ved 60°C
- Næringsmidler Passende ihht. Reg. CE 1935/2004 og Reg. UE 10/2011 for kontakt med tørre matvarer som krever simulerende væske type E, migrasjonstester utført ved 70°C i 1 time.