Sugeslange Apollo S2
- Lett og meget fleksibel selv ved lave temperaturer
- Olje- og kjemikaliebestandig
- PVC sugeslange for septik tømming.
- Kan også brukes i andre applikasjoner hvor stor fleksibilitet er et krav.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig slangediameter | Driftstrykk | Sprengtrykk | Bøyeradius | Farge | Materiale | Lengde | Maks. driftstrykk | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Utvendig diameter på slange | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5970114052990 50
|
Sugeslange Apollo S2 2
|
Innvendig slangediameter
52 mm
|
Driftstrykk
2 bar
|
Sprengtrykk
6 bar
|
Bøyeradius
160 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Lengde
50 mm
|
Maks. driftstrykk
2 bar
|
Maks. temperaturområde
60 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 kg
|
Utvendig diameter på slange
62 mm
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 60 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970114076990 50
|
Sugeslange Apollo S2 3
|
Innvendig slangediameter
76 mm
|
Driftstrykk
2 bar
|
Sprengtrykk
6 bar
|
Bøyeradius
250 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Lengde
50 mm
|
Maks. driftstrykk
2 bar
|
Maks. temperaturområde
60 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.700 kg
|
Utvendig diameter på slange
88 mm
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 60 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970114102990 30
|
Sugeslange Apollo S2 4
|
Innvendig slangediameter
102 mm
|
Driftstrykk
1.3 bar
|
Sprengtrykk
4 bar
|
Bøyeradius
335 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Lengde
30 m
|
Maks. driftstrykk
1.3 bar
|
Maks. temperaturområde
60 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
2.700 kg
|
Utvendig diameter på slange
116 mm
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 60 °C
|
Forp/Min.best.
30
|
Pris
|
Tekniske data
Temperatur Område -40°C +60°C
Svart PVC/NBR m/anti-shock spiral
Svart m/ grå stripe
Vekt 2" 1kg/pr.mtr
Vekt 3" 1,7kg/pr.mtr
Vekt 4" 2,7kg/pr.mtr