Tankbilslange Don
Til transport av slitende materialer som sand, sement og andre tørre slipende materialer.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig slangediameter | Driftstrykk | Sprengtrykk | Farge | Lengde | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5970315102990 40
|
Tankbilslange DON Flex 102x117
|
Innvendig slangediameter
102 mm
|
Driftstrykk
6 bar
|
Sprengtrykk
18 bar
|
Farge
|
Lengde
40 m
|
Harmonisert systemkode
4009.31.00
|
Maks. temperaturbestandighet
70 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
3.200 kg
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
40
|
Pris
|
Tekniske data
- Temperatur Område -40°C + 70°C
- Arb.trykk 6 bar
- Syntetisk tekstil
- Maks aromatisk innhold 30%