Rørbøyer for hydraulikkrør
- For hydraulikkrør
- Leveres i stålkasse, selges komplett
- Brukes i skrustikke
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | Egnet for maks. utvendig rørdiameter | Egnet for min. utvendig rørdiameter | Materiale | Materiale til håndtak | Egnet for min./maks. utvendig rørdiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07140501 990 1
|
Rørbøyapparat 6-18 mm
|
Lengde
65 cm
|
Produktvekt (per element)
9.500 kg
|
Egnet for maks. utvendig rørdiameter
18 mm
|
Egnet for min. utvendig rørdiameter
6 mm
|
Materiale
AISI 316 - rustfritt stål
|
Materiale til håndtak
Metall
|
Egnet for min./maks. utvendig rørdiameter
6-18 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Kapasitet | 6-18 mm |
Matriser | 6 stk |
Mål B x D x H | 720 x 130 x 125 mm |