Presshylse 1SN,2SN,2SC
- Presshylse som passer til 1SN Würth Naja, 2 SN Würth Naja, 2 SC Würth Compakt og 2 SC Würth Vaskeslange
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Diameter | Lengde | Produktvekt (per element) | Innvendig slangediameter i tommer | Nominell slangediameter DN | Slangestørrelse DASH | Slangediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973013004990 10
|
Presshylse nonskive 1/4 1-2sn,2sc
|
Materiale
Stål
|
Diameter
23 mm
|
Lengde
30 mm
|
Produktvekt (per element)
37.500 g
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Slangediameter
DN 6 / 1/4 in / 04
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973013005990 1
|
Presshylse nonskive 5/16 1-2sn,2sc
|
Materiale
Stål
|
Diameter
24 mm
|
Lengde
30.50 mm
|
Produktvekt (per element)
38.000 g
|
Innvendig slangediameter i tommer
5/16 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 8
|
Slangestørrelse DASH
05
|
Slangediameter
DN 8 / 5/16 in / 05
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973013006990 10
|
Presshylse nonskive 3/8 1-2sn,2sc
|
Materiale
Stål
|
Diameter
26 mm
|
Lengde
31.50 mm
|
Produktvekt (per element)
38.700 g
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 10
|
Slangestørrelse DASH
06
|
Slangediameter
DN 10 / 3/8 in / 06
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973013008990 10
|
Presshylse nonskive 1/2 1-2sn,2sc
|
Materiale
Stål
|
Diameter
29 mm
|
Lengde
33.50 mm
|
Produktvekt (per element)
45.000 g
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/2 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
Slangestørrelse DASH
08
|
Slangediameter
DN 12 / 1/2 in / 08
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973013010990 10
|
Presshylse nonskive 5/8 1-2sn,2sc
|
Materiale
Stål
|
Diameter
33 mm
|
Lengde
36 mm
|
Produktvekt (per element)
58.000 g
|
Innvendig slangediameter i tommer
5/8 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 16
|
Slangestørrelse DASH
10
|
Slangediameter
DN 16 / 5/8 in / 10
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973013012990 10
|
Presshylse nonskive 3/4 1-2sn,2sc
|
Materiale
Stål
|
Diameter
37 mm
|
Lengde
40 mm
|
Produktvekt (per element)
74.000 g
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 19
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Slangediameter
DN 19 / 3/4 in / 12
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973013016990 5
|
Presshylse nonskive 1 1-2sn,2sc
|
Materiale
Stål
|
Diameter
46 mm
|
Lengde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
129.000 g
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Slangediameter
DN 25 / 1 in / 16
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973013024990 2
|
Presshylse nonskive 1 1/2 1-2sn,2sc
|
Materiale
Stål
|
Diameter
67 mm
|
Lengde
67 mm
|
Produktvekt (per element)
414.000 g
|
Innvendig slangediameter i tommer
11/2 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 38
|
Slangestørrelse DASH
24
|
Slangediameter
DN 38 / 11/2 in / 24
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973013020990 2
|
Presshylse nonskive 1 1/4 1-2sn,2sc
|
Materiale
Stål
|
Diameter
59 mm
|
Lengde
59 mm
|
Produktvekt (per element)
265.000 g
|
Innvendig slangediameter i tommer
11/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 31
|
Slangestørrelse DASH
20
|
Slangediameter
DN 31 / 11/4 in / 20
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|