Pressnippel 90° 3000 SAE
- Pressnippel 90° 3000 PSI = ca. 206 bar
- Pressnippel 90° 6000 PSI = ca. 413 bar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig slangediameter i tommer | Flensdiameter i tommer | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973440212990 1
|
Pressnippel 90° SAE 3000.3/4 x 3/4
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Flensdiameter i tommer
3/4 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973440216990 1
|
Pressnippel 90° SAE 3000.1 x 3/4
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Flensdiameter i tommer
1 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973440616990 1
|
Pressnippel 90° SAE 3000.1 x 1
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Flensdiameter i tommer
1 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973440016990 1
|
Pressnippel 90° SAE 3000.1 1/4 x 1
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Flensdiameter i tommer
1-1/4 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973440020990 1
|
Pressnippel 90° SAE 3000.1 1/4 x 1 1/4
|
Innvendig slangediameter i tommer
1-1/4 in
|
Flensdiameter i tommer
1-1/4 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|