Pressnippel 90° Kompakt BSP
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig slangediameter i tommer | Tilkoblingsgjenger | Tilkoblingsgjenger DASH | Slangestørrelse DASH | Gjengetype | Avstand mellom krage og tetning | Avstand mellom krage og tetning, tommer | Nominell slangediameter DN | Materiale | Nøkkelbredde | Driftstrykk | Form | Produktvekt (per element) | Gjengetype x Tilkoblingsgjenger | Slangestørrelse DASH x Tilkoblingsgjenge DASH | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973045404990 1
|
Pressnippel kompakt 90°bsp.1/4 x 1/4
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 1/4 tomme
|
Tilkoblingsgjenger DASH
04
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Avstand mellom krage og tetning
19 mm
|
Avstand mellom krage og tetning, tommer
0.750 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Driftstrykk
450 bar
|
Form
Sideforskjøvet 90°
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Gjengetype x Tilkoblingsgjenger
BSP x IG G 1 1/4 tomme
|
Slangestørrelse DASH x Tilkoblingsgjenge DASH
04-04
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973045606990 1
|
Pressnippel kompakt 90°bsp.3/8 x 3/8
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 3/8 tomme
|
Tilkoblingsgjenger DASH
06
|
Slangestørrelse DASH
06
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Avstand mellom krage og tetning
21.50 mm
|
Avstand mellom krage og tetning, tommer
0.850 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 10
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Driftstrykk
450 bar
|
Form
Sideforskjøvet 90°
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Gjengetype x Tilkoblingsgjenger
BSP x IG G 3/8 tomme
|
Slangestørrelse DASH x Tilkoblingsgjenge DASH
06-06
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973045808990 1
|
Pressnippel kompakt 90°bsp.1/2 x 1/2
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/2 in
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 1/2 tomme
|
Tilkoblingsgjenger DASH
08
|
Slangestørrelse DASH
08
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Avstand mellom krage og tetning
24 mm
|
Avstand mellom krage og tetning, tommer
0.950 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Driftstrykk
415 bar
|
Form
Sideforskjøvet 90°
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Gjengetype x Tilkoblingsgjenger
BSP x IG G 1 1/2 tomme
|
Slangestørrelse DASH x Tilkoblingsgjenge DASH
08-08
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973045212990 1
|
Pressnippel kompakt 90°bsp.3/4 x 3/4
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 3/4 tomme
|
Tilkoblingsgjenger DASH
12
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Avstand mellom krage og tetning
25 mm
|
Avstand mellom krage og tetning, tommer
0.980 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 19
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 32 mm
|
Driftstrykk
350 bar
|
Form
Sideforskjøvet 90°
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Gjengetype x Tilkoblingsgjenger
BSP x IG G 1 3/4 tomme
|
Slangestørrelse DASH x Tilkoblingsgjenge DASH
12-12
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|