Pressnippel BSP innvendig rett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengetype | Produktvekt (per element) | DN nominell bredde | Diameter i tommer | Gjengemål | Konusvinkel | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973010404990 1
|
Pressnippel rett innv bsp.1/4 x 1/4
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
35.000 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Konusvinkel
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973010406990 1
|
Pressnippel rett innv bsp.1/4 x 3/8
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
52.000 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Konusvinkel
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973010040990 1
|
Pressnippel rett innv bsp.3/8 x 1/4
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
47.000 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Konusvinkel
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973010506990 1
|
Pressnippel innv rett bsp 3/8 x 5/16
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
48.000 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Konusvinkel
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973010606990 1
|
Pressnippel rett innv bsp.3/8 x 3/8
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
60.000 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Konusvinkel
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973010806990 1
|
Pressnippel rett innv bsp.3/8 x 1/2
|
Gjengetype
Rørgjenger
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Konusvinkel
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973010608990 1
|
Pressnippel rett innv bsp.1/2 x 3/8
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
86.000 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Konusvinkel
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973010808990 1
|
Pressnippel rett innv bsp.1/2 x 1/2
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
103.000 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Konusvinkel
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973011010990 1
|
Pressnippel rett innv bsp.5/8 x 5/8
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
144.000 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Konusvinkel
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973010812990 1
|
Pressnippel rett innv bsp.3/4 x 1/2
|
Gjengetype
Rørgjenger
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Konusvinkel
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973011210990 1
|
Pressnippel rett innv bsp.3/4 x 5/8
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Konusvinkel
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973011212990 1
|
Pressnippel rett innv bsp.3/4 x 3/4
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
127.000 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Konusvinkel
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973011216990 1
|
Pressnippel rett innv bsp.1 x 3/4
|
Gjengetype
Rørgjenger
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Konusvinkel
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973011616990 1
|
Pressnippel rett innv bsp.1 x 1
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
250.000 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Konusvinkel
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0866376618961 1
|
Pressnippel rett innv bsp.1 1/ 4x 1
|
Gjengetype
Whitworthgjenger (UK)
|
Produktvekt (per element)
280.000 g
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 25 mm
|
Diameter i tommer
1 in
|
Gjengemål
Gjenger 1 1/4 tomme - 11
|
Konusvinkel
60 Grad(degree)
|
Materiale
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973012020990 1
|
Pressnippel rett innv bsp.1 1/4 x1 1/4
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
530.000 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Konusvinkel
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973012024990 1
|
Pressnippel rett innv bsp.1 1/2x1 1/2
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Konusvinkel
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|