Pressnippel DIN Metrisk rett utvendig lett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Tilkoblingsgjenger | Nøkkelbredde | Gjengetype | Avstand mellom krage og tetning | Materiale | Innvendig slangediameter i tommer | Nominell slangediameter DN | Slangestørrelse DASH | Produktvekt (per element) | Slangediameter | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973200090990 1
|
Pressnippel rett utv mm.6L x 1/4
|
Nominell diameter
12 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 12 x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
23 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Slangediameter
DN 6 / 1/4 in / 04
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200091990 1
|
Pressnippel rett utv mm.8L x 1/4
|
Nominell diameter
14 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 14 x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
23 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Slangediameter
DN 6 / 1/4 in / 04
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200092990 1
|
Pressnippel rett utv mm.10L x 1/4
|
Nominell diameter
16 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 16 x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
25 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Slangediameter
DN 6 / 1/4 in / 04
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200095990 1
|
Pressnippel rett utv mm.10L x 3/8
|
Nominell diameter
16 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 16 x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
25 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 10
|
Slangestørrelse DASH
06
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Slangediameter
DN 10 / 3/8 in / 06
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973201204990 1
|
Pressnippel rett utv mm.12L x 1/4
|
Nominell diameter
|
Tilkoblingsgjenger
|
Nøkkelbredde
|
Gjengetype
|
Avstand mellom krage og tetning
|
Materiale
|
Innvendig slangediameter i tommer
|
Nominell slangediameter DN
|
Slangestørrelse DASH
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Slangediameter
|
Gjengetype x nominell diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200096990 1
|
Pressnippel rett utv mm.12L x 3/8
|
Nominell diameter
18 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 18 mm x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
26 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 10
|
Slangestørrelse DASH
06
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Slangediameter
DN 10 / 3/8 in / 06
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200097990 1
|
Pressnippel rett utv mm.15L x 3/8
|
Nominell diameter
22 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 22 x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
27 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 10
|
Slangestørrelse DASH
06
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Slangediameter
DN 10 / 3/8 in / 06
|
Gjengetype x nominell diameter
M22
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200098990 1
|
Pressnippel rett utv mm. L15 x 1/2
|
Nominell diameter
22 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 22 x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
27.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/2 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
Slangestørrelse DASH
08
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Slangediameter
DN 12 / 1/2 in / 08
|
Gjengetype x nominell diameter
M22
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200099990 1
|
Pressnippel rett utv mm.18L x 1/2
|
Nominell diameter
26 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 26 mm x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
27.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/2 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
Slangestørrelse DASH
08
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Slangediameter
DN 12 / 1/2 in / 08
|
Gjengetype x nominell diameter
M26
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200100990 1
|
Pressnippel rett utv mm.18L x 5/8
|
Nominell diameter
26 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 26 mm x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
27.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
5/8 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 16
|
Slangestørrelse DASH
10
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Slangediameter
DN 16 / 5/8 in / 10
|
Gjengetype x nominell diameter
M26
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200101990 1
|
Pressnippel rett utv mm.22L x 3/4
|
Nominell diameter
30 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 30 mm x 2 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 32 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
32 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 19
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Slangediameter
DN 19 / 3/4 in / 12
|
Gjengetype x nominell diameter
M30
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200102990 1
|
Pressnippel rett utv mm.28L x 1
|
Nominell diameter
36 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 36 mm x 2 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 38 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
40 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Slangediameter
DN 25 / 1 in / 16
|
Gjengetype x nominell diameter
M36
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200103990 1
|
Pressnippel rett utv mm.35L x1 1/4
|
Nominell diameter
45 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 45 mm x 2 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 46 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
41.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
11/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 31
|
Slangestørrelse DASH
20
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Slangediameter
DN 31 / 11/4 in / 20
|
Gjengetype x nominell diameter
M45
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|